Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1480 M 8 verzinkt Spannschloss mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1480 M 8 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Produktbild zu DIN1480 M 8 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Skizze zu DIN1480 M 8 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Symbol zu DIN1480 M 8 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Artikel-Nr.:
     3145-104467656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26301
EAN/GTIN:
     4042666263012
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
din 1480 rr
DIN1480 M 8 verzinkt Spannschloss mit Ösen

Werkstoff:
S235JR, Spannschlossmutter geschmiedet; mit 2 Ösen; nicht in DIN 1480 enthalten.

Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Weitere Informationen:
b:
55 mm
c:
10 mm
DIN:
1480
d1:
8 mm
E:
23 mm
g:
15 mm
G:
80 mm
Gewindeform:
M
h mind.:
8 mm
L:
110 mm
L1:
84 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtspanner, Regalspanner, Seilspanner, Spannschloss, Spannschlösser, Spannschrauben, Zaunspanner, Ösenspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.