Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Skizze zu ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Anwendungsbild zu ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Symbol zu ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Tabelle zu ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     3145-104467371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8752080050
EAN/GTIN:
     9002730657951
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung

Diese Spannstifte sind optimal für eine vollautomatische Montage.

Produktvorteile:
  • kein Verhaken
  • hohe Abscherkräfte
  • hohe Elastizität
  • problemloses Eintreiben
  • optimale Bohrungsanpassung
  • keine scharfen Kanten


Weitere Informationen:
a:
1,6 mm
DIN:
1481
für ø:
8 mm
d1 mind.:
8,5 mm
d2:
5,5 mm
ISO:
8752
L:
50 mm
Material:
Federstahl
Oberfläche:
blank
s:
1,5 mm
Größe:
8x50 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, spannstifte iso 8752 federstahl 8 x 50, din 1481, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannhülsen, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,349*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.