Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8752 / DIN1481 6.0x 22 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 22 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 22 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Skizze zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 22 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Anwendungsbild zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 22 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Symbol zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 22 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Tabelle zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 22 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     3145-104467352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0171600000600022000001
EAN/GTIN:
     4001796316364
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO8752 / DIN1481 6.0x 22 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung

Diese Spannstifte sind optimal für eine vollautomatische Montage.

Produktvorteile:
  • kein Verhaken
  • hohe Abscherkräfte
  • hohe Elastizität
  • problemloses Eintreiben
  • optimale Bohrungsanpassung
  • keine scharfen Kanten


Weitere Informationen:
a:
1,2 mm
DIN:
1481
für ø:
6 mm
d1 mind.:
6,4 mm
d2:
4 mm
ISO:
8752
L:
22 mm
Material:
Federstahl
Oberfläche:
blank
s:
1,2 mm
Größe:
6x22 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,078*
€ 0,1036*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 21,57*
€ 28,87*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 24,46*
€ 32,54*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.