Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8752 / DIN1481 4.0x 8 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 8 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 8 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Skizze zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 8 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Anwendungsbild zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 8 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Symbol zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 8 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Tabelle zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 8 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     3145-104467321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0171600000400008000001
EAN/GTIN:
     4001796315749
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO8752 / DIN1481 4.0x 8 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung

Diese Spannstifte sind optimal für eine vollautomatische Montage.

Produktvorteile:
  • kein Verhaken
  • hohe Abscherkräfte
  • hohe Elastizität
  • problemloses Eintreiben
  • optimale Bohrungsanpassung
  • keine scharfen Kanten


Weitere Informationen:
a:
0,65 mm
DIN:
1481
für ø:
4 mm
d1 mind.:
4,4 mm
d2:
2,8 mm
ISO:
8752
L:
8 mm
Material:
Federstahl
Oberfläche:
blank
s:
0,8 mm
Größe:
4x8 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1012
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0155*
€ 0,0221*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 2,75*
€ 4,01*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,26*
€ 15,57*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,77*
€ 17,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.