Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8752 / DIN1481 2.0X 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 2.0X 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 2.0X 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Skizze zu ISO8752 / DIN1481 2.0X 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Anwendungsbild zu ISO8752 / DIN1481 2.0X 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Symbol zu ISO8752 / DIN1481 2.0X 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Tabelle zu ISO8752 / DIN1481 2.0X 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     3145-104467305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8752020020
EAN/GTIN:
     9002730657715
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO8752 / DIN1481 2.0X 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung

Diese Spannstifte sind optimal für eine vollautomatische Montage.

Produktvorteile:
  • kein Verhaken
  • hohe Abscherkräfte
  • hohe Elastizität
  • problemloses Eintreiben
  • optimale Bohrungsanpassung
  • keine scharfen Kanten


Weitere Informationen:
a:
0,35 mm
DIN:
1481
für ø:
2 mm
d1 mind.:
2,3 mm
d2:
1,5 mm
ISO:
8752
L:
20 mm
Material:
Federstahl
Oberfläche:
blank
s:
0,4 mm
Größe:
2x20 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 2x20, din 1481, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannhülsen, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0321*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.