Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN11023 Rohrklappstecker 10x 45 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~DIN11023 Rohrklappstecker 10x 45 verzinkt
Produktbild zu ~DIN11023 Rohrklappstecker 10x 45 verzinkt
Skizze zu ~DIN11023 Rohrklappstecker 10x 45 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104467027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     06952500
EAN/GTIN:
     9002730740219
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
~DIN11023 Rohrklappstecker 10x 45 verzinkt

  • Schaft aus gesenkgeschmiedetem Stahl mit 3. Bohrung zur Aufnahme einer Sicherungskette
  • Entspricht den Anforderungen der DIN 11023
  • Federbügel aus Federstahldraht
  • Galvanisch verzinkt und dickschichtpassiviert


Weitere Informationen:
L2:
62 mm
d1:
9,5 mm
Material:
Stahl
für ø:
10 mm
d2:
40 mm
L1:
45 mm
Größe:
10x 45 mm
b1:
15 mm
Oberfläche:
verzinkt
b2:
20 mm
DIN:
11023
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, din 11023, Baustellensicherheit, Klappsplinte, Klappstecker, Rohr-Klappstecker, Rohrklappstecker, Schnellkuppler, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte, Vorstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,7643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.