Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker einfach 8x110 Federstahl verzinkt ~DIN11024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Federstecker einfach 8x110 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Produktbild zu Federstecker einfach 8x110 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Skizze zu Federstecker einfach 8x110 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Symbol zu Federstecker einfach 8x110 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Artikel-Nr.:
     3145-104467004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0997V
EAN/GTIN:
     4251197008447
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker einfach 8x110 Federstahl verzinkt ~DIN11024

Aus Federstahldraht.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
9 mm
DIN:
11024
d1:
8 mm
d2:
30 mm
für Wellen ø:
30 - 45 mm
L:
110 mm
L1:
55 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
8x110 mm
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, federsplint ohne norm, Federstecker, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,825*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,795*
€ 3,32605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,575*
€ 3,06425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,505*
€ 2,98095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,375*
€ 2,82625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,265*
€ 2,69535
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,825*
€ 2,17175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.