Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker einfach 5x 85 Federstahl verzinkt ~DIN11024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Federstecker einfach 5x 85 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Produktbild zu Federstecker einfach 5x 85 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Skizze zu Federstecker einfach 5x 85 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Symbol zu Federstecker einfach 5x 85 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Artikel-Nr.:
     3145-104467002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713138743108
EAN/GTIN:
     8713138743108
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker einfach 5x 85 Federstahl verzinkt ~DIN11024

Aus Federstahldraht.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
6 mm
DIN:
11024
d1:
5 mm
d2:
24 mm
für Wellen ø:
20 - 28 mm
L:
85 mm
L1:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
5x 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, federsplint ohne norm, Federstecker, Kleinsorge, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.