Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker einfach 4x 60 Federstahl verzinkt ~DIN11024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Federstecker einfach 4x 60 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Produktbild zu Federstecker einfach 4x 60 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Skizze zu Federstecker einfach 4x 60 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Symbol zu Federstecker einfach 4x 60 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Artikel-Nr.:
     3145-104467001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7200004E
EAN/GTIN:
     4251063427686
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker einfach 4x 60 Federstahl verzinkt ~DIN11024

Aus Federstahldraht.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
4,5 mm
DIN:
11024
d1:
4 mm
d2:
20 mm
für Wellen ø:
16 - 20 mm
L:
60 mm
L1:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
4x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, federsplint ohne norm, Federstecker, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3115*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5115*
€ 0,60869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4415*
€ 0,52539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4315*
€ 0,51349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3915*
€ 0,46589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.