Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 10ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 10ST
Produktbild zu K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 10ST
Anwendungsbild zu K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 10ST
Anwendungsbild zu K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 10ST
Anwendungsbild zu K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 10ST
Symbol zu K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 10ST
LOGO zu K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 10ST
Artikel-Nr.:
     3145-104466555
Hersteller:
     KARLE & RUBNER
Herst.-Nr.:
     7403
EAN/GTIN:
     4012271074037
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Terrassen-Unterbau
bohrschrauben ohne din
K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 10ST

S-Fix-H für die seitliche Fixierung der Platten. Der 5 mm starke Alu-Winkel verhindert die Kippbewegung der Platten bei Kantenbelastung. Er hat die gleiche Tiefe wie der Terrassenlagerfuß, der deshalb beim Wandanschluss nicht eingekürzt werden muss.

Produktvorteile:
  • seitliche Fixierung für Terrassenplatten
  • hohe Stabilität durch 5 mm Materialstärke
  • verhindert Kippbewegungen der Platten bei Kantenbelastung
  • incl. Bohrschraube
  • für die Verlegung von Terrassenplatten bei hoher Aufbauhöhe



Hinweis:
für den Einsatz auf Alu-UK H-Isostep

Weitere Informationen:
Marke:
Karle & Rubner
Oberfläche:
blank
Inhalt:
10 ST
Material:
Aluminium
Stärke:
5 mm
passend zu:
H-Isostep
Weitere Suchbegriffe: K&R, Karle, Karle & Rubner, Karle und Rubner, Rubner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,99*
€ 65,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,43*
€ 63,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,97*
€ 60,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,58*
€ 59,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,72*
€ 57,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,48*
€ 49,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARLE & RUBNER
7204
ab € 27,54*
Zubehör
KARLE & RUBNER
7389
ab € 19,08*
Zubehör
KARLE & RUBNER
7375
ab € 151,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.