Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 5x60 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 5x60 verzinkt-blau
Produktbild zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 5x60 verzinkt-blau
Skizze zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 5x60 verzinkt-blau
Symbol zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 5x60 verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104465708
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     011E005060.00
EAN/GTIN:
     4015480011589
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 5x60
schraubhaken
schraubhaken d5mm
Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 5x60 verzinkt-blau

metrische, gebogen

Weitere Informationen:
d1:
5 mm
d=Drahtstärke:
4,4 mm
f max.:
12,5 kg
Gewindeform:
M
L:
60 mm
L1:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
W:
16 mm
Größe:
5x60 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeteile, Eisenhaken, Haken, Hakenschrauben, Mauerhaken, Rundhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,944*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,514*
€ 1,80166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,364*
€ 1,62316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,214*
€ 1,44466
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,164*
€ 1,38516
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
908125 50
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.