Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 5x50 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 5x50 Edelstahl A2
Produktbild zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 5x50 Edelstahl A2
Skizze zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 5x50 Edelstahl A2
Symbol zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 5x50 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104465122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     908125 50
EAN/GTIN:
     4043377324313
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m5 x 50mm
schraubhaken
schraubhaken 20 x 50
Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 5x50 Edelstahl A2

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
d=Drahtstärke:
4,4 mm
d1:
5 mm
Material:
Edelstahl
L1:
23 mm
L:
50 mm
Oberfläche:
A2
Größe:
5x50 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeteile, Eisenhaken, Haken, Hakenschrauben, Mauerhaken, Rundhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lüsebrink
026.00450.1020
ab € 0,2113*
Ähnlich
Lüsebrink
011E005060.00
ab € 0,944*
Ähnlich
Lüsebrink
027.00550.1020
ab € 0,3019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.