Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMLOC Kabelbinder Dreh & Ab 4.6x300 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SEMLOC Kabelbinder Dreh & Ab 4.6x300 schwarz
Produktbild zu SEMLOC Kabelbinder Dreh & Ab 4.6x300 schwarz
Anwendungsbild zu SEMLOC Kabelbinder Dreh & Ab 4.6x300 schwarz
Symbol zu SEMLOC Kabelbinder Dreh & Ab 4.6x300 schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-104463832
Hersteller:
     SEMLOC
Herst.-Nr.:
     146300
EAN/GTIN:
     9120100390885
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
SEMLOC Kabelbinder Dreh & Ab 4.6x300 schwarz

Die selbstkürzenden Dreh&Ab Kabelbinder sind eine bequeme und effiziente Möglichkeit, Kabel, Leitungen und andere Gegenstände sicher zu befestigen. Sie können einfach von Hand auf die gewünschte Länge gekürzt werden, ohne zusätzliches Werkzeug. Die robusten Materialien und präzise Schließmechanik gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung. Durch das schnelle und einfache Kürzen spart man Zeit und Aufwand.

Produktvorteile:
  • Dreh & Ab - einfach nach dem Fixieren abdrehen und fertig
  • kein aufwendiges separates abschneiden mit dem Seitenschneider
  • UV-Stabilisiert - bessere Resistenz gegen UV-Einstrahlung
  • nicht Scharf - keine Verletzungsgefahr
  • Rohs geprüft | Reach geprüft | PAK geprüft
  • Temperaturbereich ­-30 bis +80 ° C
  • Brandschutzklasse UL 95 V-2


Weitere Informationen:
Material:
Polyamid PA 6.6
Stärke:
4,6 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
Semloc
L:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1816*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24600
ab € 0,1141*
Zubehör
KDS
LC-405YE
ab € 3,97*
Zubehör
Don Quichotte
904633
ab € 0,214*
Zubehör
Schuller Eh'klar
30559
ab € 0,86*
Zubehör
WGB
8801800
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.