| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104463817 Herst.-Nr.: 11074071 EAN/GTIN: 8717278570273 |
| |
|
| | |
| WKK Kabelbinder 3.6x140 schwarz Polyamid 6.6 - UV-StabilisiertKunststoffkabelbinder - Für allgemeine Anwendungen. Produktvorteile:- Standardkabelbinder - schwarz
- UV-Stabilisiert - bessere Resistenz gegen UV-Einstrahlung
- für den universellen Gebrauch
- beständig gegen Temperaturen von -40 bis zu +85 °C.
- Brandschutzklasse: UL 94 V-2
- Zulassungen: Reach, RoHS, CE
Hinweis:Standard-Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen. Weitere Informationen: | | L: | 140 mm | Farbe: | schwarz | Material: | Polyamid PA 6.6 | Marke: | WKK | Stärke: | 3,6 mm | Hinweis: | Max. Bündeldurchmesser: 33 mm | Zugfestigkeit: | 18,2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0265* | € 0,0429* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 1,42* | € 3,34* | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,98* | € 3,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,48* | € 4,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,46* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|