Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel für Kabelbinder 3.6 mm mit Sonderkleber aus Acrylat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Klebesockel für Kabelbinder 3.6 mm mit Sonderkleber aus Acrylat
Produktbild zu Klebesockel für Kabelbinder 3.6 mm mit Sonderkleber aus Acrylat
Skizze zu Klebesockel für Kabelbinder 3.6 mm mit Sonderkleber aus Acrylat
Anwendungsbild zu Klebesockel für Kabelbinder 3.6 mm mit Sonderkleber aus Acrylat
Anwendungsbild zu Klebesockel für Kabelbinder 3.6 mm mit Sonderkleber aus Acrylat
Symbol zu Klebesockel für Kabelbinder 3.6 mm mit Sonderkleber aus Acrylat
Artikel-Nr.:
     3145-104462840
Hersteller:
     Don Quichotte
Herst.-Nr.:
     904630
EAN/GTIN:
     8713678046301
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Klebesockel für Kabelbinder 3.6 mm mit Sonderkleber aus Acrylat

Diese universell einsetzbaren Befestigungssockel dienen der Aufnahme eines Kabelbinders, mit dem das Bündelgut fixiert wird. Die Sockel ermöglichen das Einfädeln der Kabelbinder aus allen 4 Richtungen. Der Acryl-Basis Kleber gewährleistet einen guten Halt. Die Haupteinsatzgebiete befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll.
Teile sind auf jeder Oberfläche verwendbar.

Produktvorteile:
  • gute UV-Beständigkeit
  • Betriebstemperatur: -40° bis + 120°
  • Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB


Weitere Informationen:
A:
19 mm
B:
19 mm
C:
4,1 mm
F:
4 mm
Farbe:
natur
H:
5 mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, Bindereinführung, Fixierung, Kabelbindereinführung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
13700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1295*
€ 0,1865*
4 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,65*
€ 27,06*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VR-Technics
220130
ab € 0,036*
Zubehör
WKK
110194971
ab € 0,0531*
Zubehör
WKK
11074971
ab € 0,0265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.