Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104462562 Herst.-Nr.: 48702 EAN/GTIN: 4019787487023 |
| |
|
| | |
| HECO-MMS plus SKT 10x 75 verzinkt Multi-Monti Schraubanker IGW mit MuffeDer neue Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) mit optimierten Standards ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar. Produktvorteile:- der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
- optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
- zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
- maschinell setzbar und sofort belastbar
- erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
- verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
- größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10
- Europäisch technischer Bewertung: ETA 15/0784
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | SW: | 13 mm | tfix Nutzlänge max.: | 25 mm | ETA-Bewertung: | ETA Option 1 | Kopfform: | Sechskantkopf mit angepresster Scheibe und Muffe | Form: | MMS-plus | Bohr ø: | 8 mm | Oberfläche: | verzinkt-blau | L: | 75 mm | Scheiben ø: | 19,5 mm | h1 Bohrtiefe: | 75 mm | d1: | 10 mm | Marke: | Heco | Größe: | 10x 75 mm | tfix Nutzlänge min.: | 10 mm | hnom2 Verankerungstiefe: | 50 mm | hnom1 Verankerungstiefe: | 65 mm | Gewinde: | M10 x 13 | Gewindelänge: | 68 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: innengewindeanker, Befestigungsschrauben, Betonanker, Betonschrauben, Heco, Multi-Monti |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,075* | € 1,465* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,27* | € 27,49* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 21,95* | € 30,10* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 23,31* | € 31,31* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 24,2475* | € 32,5175* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,625* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|