Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNGO MVA-S Ankerstange M10x130 verzinkt-blau mit Mutter und Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MUNGO MVA-S Ankerstange M10x130 verzinkt-blau mit Mutter und Scheibe
Produktbild zu MUNGO MVA-S Ankerstange M10x130 verzinkt-blau mit Mutter und Scheibe
Skizze zu MUNGO MVA-S Ankerstange M10x130 verzinkt-blau mit Mutter und Scheibe
Anwendungsbild zu MUNGO MVA-S Ankerstange M10x130 verzinkt-blau mit Mutter und Scheibe
Symbol zu MUNGO MVA-S Ankerstange M10x130 verzinkt-blau mit Mutter und Scheibe
Symbol zu MUNGO MVA-S Ankerstange M10x130 verzinkt-blau mit Mutter und Scheibe
Symbol zu MUNGO MVA-S Ankerstange M10x130 verzinkt-blau mit Mutter und Scheibe
Symbol zu MUNGO MVA-S Ankerstange M10x130 verzinkt-blau mit Mutter und Scheibe
LOGO zu MUNGO MVA-S Ankerstange M10x130 verzinkt-blau mit Mutter und Scheibe
Artikel-Nr.:
     3145-104462031
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     1650010
EAN/GTIN:
     7610634014002
Suchbegriffe:
Ankerstange
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
MUNGO MVA-S Ankerstange M10x130 verzinkt-blau mit Mutter und Scheibe

Produktvorteile:
  • Europäische Technische Bewertung Option 8 (ETA-06/0093) für ungerissenen Beton in Verbindung mit Mungo MVA Klebepatrone.
  • Kleine Rand- und Achsabstände
  • Ankerstange mit 45° Schnitt
  • Anwendungen im Innenbereich (verzinkt)
  • Mit Mutter DIN 934 und U-Scheibe DIN 125A.


Hinweis:
Die Europäische Technische Bewertung für die MVA Verbundanker gilt nur in Kombination mit den MVA-S Ankerstangen

Weitere Informationen:
Bohr ø:
12 mm
d1:
10 mm
Form:
MAV-S
Gewindeform:
M
hef min. Verankerung:
90 mm
L:
130 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
SW:
17 mm
SW 6-Kant:
6 mm
tfix Nutzlänge max.:
20 mm
Marke:
Mungo
Größe:
10x130 mm
Type:
MVA-S
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, ankerstange m10x130, ankerstange m10, ankerstangen 10 x 130, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, Injektionsankerstangen, Klebeanker, Reaktionsankerstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mungo
1610010
ab € 0,8029*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.