Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER EA II M 8 Einschlaganker Edelstahl A4 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER EA II M 8 Einschlaganker Edelstahl A4 mit Bewertung
Produktbild zu FISCHER EA II M 8 Einschlaganker Edelstahl A4 mit Bewertung
Skizze zu FISCHER EA II M 8 Einschlaganker Edelstahl A4 mit Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER EA II M 8 Einschlaganker Edelstahl A4 mit Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER EA II M 8 Einschlaganker Edelstahl A4 mit Bewertung
Symbol zu FISCHER EA II M 8 Einschlaganker Edelstahl A4 mit Bewertung
Symbol zu FISCHER EA II M 8 Einschlaganker Edelstahl A4 mit Bewertung
Symbol zu FISCHER EA II M 8 Einschlaganker Edelstahl A4 mit Bewertung
Symbol zu FISCHER EA II M 8 Einschlaganker Edelstahl A4 mit Bewertung
Symbol zu FISCHER EA II M 8 Einschlaganker Edelstahl A4 mit Bewertung
LOGO zu FISCHER EA II M 8 Einschlaganker Edelstahl A4 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104461916
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     48411
EAN/GTIN:
     4006209484111
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Innengewindeanker
Schraubanker
FISCHER EA II M 8 Einschlaganker Edelstahl A4 mit Bewertung

Wirtschaftlicher Einschlaganker mit Rand für eine einfache und schnelle Montage im Außenbereich.
Der fischer Einschlaganker EA II Innengewindeanker ist ideal um Sprinkleranlagen, Kabeltrassen und Konsolen im Innen- und Außenbereich zu verankern. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Der angeprägte Rand verhindert das Tieferrutschen. Mit dem Einschlagwerkzeug EAW H Plus oder dem Maschinensetzgerät EA II S-SDS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand.

Produktvorteile:
  • einfache Schlagmontage: kein Tieferrutschen bei Montage durch ausgeprägten Rand der Ankerhülse
  • kräfteschonende Serienmontage mit Maschinensetzgerät EA II S-SDS
  • sichtkontrolle durch Prägung
  • mit ETA-Bewertung ETA-07/0135 / Option 7 für ungerissenen Beton und Mehrfachbefestigungen
  • für Anwendungen im Außenbereich und in Feuchträumen


Hinweis:
EA II M16x30 R und EA II M8x30 R nur für Anwendung im Innenraum zugelassen.
R - nichtrostender Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III


Weitere Informationen:
d0 Dübel=Bohr ø:
10 mm
Einschraubtiefe:
8 - 13 mm
Form:
EAII
hef min. Verankerung:
30 mm
L:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
td min. Bohrlochtiefe:
33 mm
Gewinde:
M 8
Marke:
Fischer
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer einschlaganker m8, innengewindeanker fischer, innengewindeanker, BauBot, Edelstahldübel, Einschlagdübel, Niro-Dübel, Nirodübel, Nirosta-Dübel, Nirostadübel, Schlagdübel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,7285*
€ 2,1315*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6156*
€ 2,1429*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8957*
€ 2,2357*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9499*
€ 2,3007*
Lager 3145
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 329,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.