Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spit Grip+ L Einschlaganker M 6x25 Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spit Grip+ L Einschlaganker M 6x25 Edelstahl A4
Produktbild zu Spit Grip+ L Einschlaganker M 6x25 Edelstahl A4
Anwendungsbild zu Spit Grip+ L Einschlaganker M 6x25 Edelstahl A4
Anwendungsbild zu Spit Grip+ L Einschlaganker M 6x25 Edelstahl A4
Symbol zu Spit Grip+ L Einschlaganker M 6x25 Edelstahl A4
Symbol zu Spit Grip+ L Einschlaganker M 6x25 Edelstahl A4
Symbol zu Spit Grip+ L Einschlaganker M 6x25 Edelstahl A4
ETA 21/0176
DoP No. 1219-CPR-0296 - DE
LOGO zu Spit Grip+ L Einschlaganker M 6x25 Edelstahl A4
Technisches Datenbaltt zu Spit Grip+ L Einschlaganker M 6x25 Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104461846
Hersteller:
     SPIT
Herst.-Nr.:
     058589
EAN/GTIN:
     3439510585894
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m6
einschlaganker
Spit Grip+ L Einschlaganker M 6x25 Edelstahl A4

GRIP+ L- Einschlaganker mit metrischem Innengewinde für gerissenen Beton im Außenbereich.

Produktvorteile:
  • Kosten sparen: Schnelles Setzen durch geringe Bohrlochtiefe und verringerte Abnutzung bei Bohrer und Bohrhammer (M6, M8)
  • in allen Betondecken verwendbar: Keine Armierungstreffer dank geringer Bohrtiefe
  • Kraft sparen bei der Serieninstallation: Maschinensetzwerkzeug als Zubehör
  • bündiges Setzen unabhängig von der Lochtiefe: Angeformter Rand verhindert Tieferrutschen
  • mit ETA-Bewertung für die Verwendung im gerissenen Beton
  • für die Verwendung in Außenbereichen


Weitere Informationen:
L:
25 mm
Marke:
Spit
Oberfläche:
A4
Material:
Edelstahl
Gewinde:
M 6
Bohrtiefe min.:
27 mm
Drehmoment:
4 N·m
Bohr ø:
8 mm
Verankerungstiefe mind.:
25
Weitere Suchbegriffe: spit schlaganker, ITW, ITW-Anker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,608*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,168*
€ 3,76992
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,118*
€ 3,71042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,978*
€ 3,54382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,858*
€ 3,40102
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,608*
€ 3,10352
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpen
500007100
ab € 33,09*
Zubehör
Gebol
709245S
ab € 1,34*
Zubehör
Krenhof
851S10
ab € 12,09*
Zubehör
SPIT
058596
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.