Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spit Grip+ L Einschlaganker M16x65 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spit Grip+ L Einschlaganker M16x65 verzinkt
Produktbild zu Spit Grip+ L Einschlaganker M16x65 verzinkt
Anwendungsbild zu Spit Grip+ L Einschlaganker M16x65 verzinkt
Anwendungsbild zu Spit Grip+ L Einschlaganker M16x65 verzinkt
Anwendungsbild zu Spit Grip+ L Einschlaganker M16x65 verzinkt
Symbol zu Spit Grip+ L Einschlaganker M16x65 verzinkt
Symbol zu Spit Grip+ L Einschlaganker M16x65 verzinkt
Symbol zu Spit Grip+ L Einschlaganker M16x65 verzinkt
ETA 21/0176
DoP No. 1219-CPR-0296 - DE
LOGO zu Spit Grip+ L Einschlaganker M16x65 verzinkt
Technisches Datenbaltt zu Spit Grip+ L Einschlaganker M16x65 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104461845
Hersteller:
     SPIT
Herst.-Nr.:
     058587
EAN/GTIN:
     3439510585870
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m16
einschlaganker
Spit Grip+ L Einschlaganker M16x65 verzinkt

GRIP+ L- Einschlaganker mit metrischem Innengewinde für gerissenen Beton.

Produktvorteile:
  • Kosten sparen: Schnelles Setzen durch geringe Bohrlochtiefe und verringerte Abnutzung bei Bohrer und Bohrhammer (M6, M8)
  • in allen Betondecken verwendbar: Keine Armierungstreffer dank geringer Bohrtiefe
  • Kraft sparen bei der Serieninstallation: Maschinensetzwerkzeug als Zubehör
  • bündiges Setzen unabhängig von der Lochtiefe: Angeformter Rand verhindert Tieferrutschen
  • mit ETA-Bewertung für die Verwendung im gerissenen Beton


Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
L:
65 mm
Material:
Stahl
Marke:
Spit
Gewinde:
M 16
Bohrtiefe min.:
70 mm
Drehmoment:
60 N·m
Bohr ø:
20 mm
Verankerungstiefe mind.:
65
Weitere Suchbegriffe: spit schlaganker, ITW, ITW-Anker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpen
500007100
ab € 28,61*
Zubehör
Gebol
709245S
ab € 1,34*
Zubehör
Krenhof
851S10
ab € 11,98*
Zubehör
SPIT
058602
ab € 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.