| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104461503 Herst.-Nr.: 98ESWP EAN/GTIN: 4250438913946 |
| |
|
| | |
| CELO Einschlagwerkzeug für SA plus 8 mm - Stahl verzinktEinschlagwerkzeug für Schlaganker SA plus, SA, SA-N mit Handschlagschutz.Das professionelle Standard-Einschlagwerkzeug ESW Pro mit Handschlagschutz ist für die Montage der Schlaganker SA plus, SAK plus, SA und SA-N zwingend erforderlich. Nur so sind eine korrekte und schnelle Montage und eine starke Spreizung des Ankers gewährleistet. Produktvorteile:- mit Handschlagschutz für Ihre Sicherheit
- für die Montage der Schlaganker SA plus, SAK plus, SA 12D und SA-N
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl/Kunststoff | Form: | ESW Pro 8 | Marke: | Celo | passend zu: | SA plus 8, SAK plus 8-25, SAK plus 8, SA-N 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagezubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,21* | € 22,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,6501* | € 31,6801* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,02* | € 34,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|