Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - Edelstahl A4
Produktbild zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - Edelstahl A4
Skizze zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - Edelstahl A4
Symbol zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - Edelstahl A4
Symbol zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - Edelstahl A4
Symbol zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - Edelstahl A4
Symbol zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - Edelstahl A4
Symbol zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - Edelstahl A4
Symbol zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - Edelstahl A4
Declaration of Performance
Technisches Datenbaltt zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - Edelstahl A4
Symbol zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - Edelstahl A4
LOGO zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104461459
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X8110RAST
EAN/GTIN:
     4250438906085
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m8x110
ankerstange m8
ankerstange edelstahl
CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - Edelstahl A4

Ankerstange RESI AST - Ankerstange für ResiFIX.
Die Ankerstange RESI AST ist ein in Kombination mit Injektionsmörtel ResiFIX zugelassenes Produkt, aus Edelstahl A4. Die Ankerstange verfügt über ein metrisches Gewinde inklusive Sechskantmutter und Beilagscheibe. Die ETA-Bewertung bei Verwendung mit Injektionsmörtel ResiFIX garantiert höchste Sicherheit bei Schwerlastmontagen in gerissenem und ungerissenem Beton, in Vollziegel und Lochstein. Außerdem entspricht die Ankerstange der Feuerwiderstandklasse F120 und ist für die Verankerung unter seismischen Einwirkungen zugelassen. Für Ihre Anwendung in Lochstein empfehlen wir die zugelassene Kunststoffsiebhülse SH, denn das System (Verbundmörtel, Siebhülse und Ankerstange) gilt nur bei Verwendung zugelassener Komponenten als zugelassen.

Produktvorteile:
  • Ankerstange zugelassen in Kombination mit Injektionsmörtel ResiFIX
  • mit Mutter und Unterlegscheibe
  • ETA-zugelassenes Produkt für Ihre Sicherheit
  • Feuerwiderstandsklasse F120
  • verwendbar unter seismischen Einwirkungen
  • nichtrostender Stahl A4 für Außenanwendungen


Weitere Informationen:
Marke:
Celo
Type:
RESI AST
L:
110 mm
d1:
8 mm
Bohr ø:
8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
20
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 5,17*
2 Tage
97
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 24,34*
€ 32,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
567792
ab € 20,43*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0082500800100
ab € 3,66*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,06*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VCSF
ab € 13,5725*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VSF
ab € 15,35*
Zubehör
Krenhof
851S12
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.