Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Metallhohlraumdübel HRM 5x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu CELO Metallhohlraumdübel HRM 5x45
Produktbild zu CELO Metallhohlraumdübel HRM 5x45
Skizze zu CELO Metallhohlraumdübel HRM 5x45
Symbol zu CELO Metallhohlraumdübel HRM 5x45
LOGO zu CELO Metallhohlraumdübel HRM 5x45
Artikel-Nr.:
     3145-104461435
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9545HRM
EAN/GTIN:
     4250438902247
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
celo hohlraumdübel
hohlraumdübel
CELO Metallhohlraumdübel HRM 5x45

Hohlraumdübel HRM - Metall-Spezialdübel für schwere Hohlraumbefestigungen.Der Hohlraumdübel HRM mit metrischer Schraube ist für Befestigungen auf Plattenbaustoffen, z.B. Gipskarton- oder Spanplatten, aber auch in Hohldecken geeignet. Durch das umfangreiche Sortiment ist der HRM insgesamt für Plattendicken von 3 mm bis 45 mm einsetzbar.Nach erfolgter Installation spreizt sich der Metall-Hohlraumdübel großflächig ab, dies sorgt für hohe Haltewerte. So ist er die ideale Lösung zur Befestigung von z.B. Hängeschränken in der Küche oder für Regale.
Nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1.

Produktvorteile:
  • Kontrollierte, schnelle und einfache Montage mit der Zange
  • Schraube vormontiert
  • Kombi Schraubenantrieb Kreuzschlitz / Schlitz
  • Erhöhte Tragfähigkeit und Montagesicherheit
  • Durchsteckmontage
  • Anwendungen im Innenbereich

Einsatzbereiche:
Hohlkammerdecken, Hohlwände, Spanplatten, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, Hochlochziegel


Hinweis:
Für eine komfortable, kontrollierte und optimale Montage wird die Montagezange MZA 100 empfohlen, insbesondere bei einer großen Zahl an Befestigungspunkten. Die Montage mit Akkuschrauber oder einem Schraubendreher ist ebenfalls möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Form:
HRM
L:
80 mm
Marke:
Celo
Oberfläche:
verzinkt-blau
d:
5 mm
Bohr ø:
11
Kopfform:
Flachrundkopf
Schraube:
M 5x88
Plattenstärke:
32-45 mm
Dicke Anbauteil max.:
35-48 mm
dk:
16
Antrieb:
PH2
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel hm5x37
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,755*
€ 0,975*
3 Tage
41
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 30,28*
€ 40,29*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 97,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9MZA00
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.