Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104461297 Herst.-Nr.: 00910017 EAN/GTIN: 4000909042671 |
| |
|
| | |
| TOX-Bizeps Parallel-Spreizdübel 10x 90 mm Kunststoff rotProduktvorteile:- Der Altbau-Joker: Ideal für poröse Wände
- Extrem hohe Haltewerte im Lochstein
- Spreizt in mehreren Richtungen
- Drehflügel verhindern das Mitdrehen im Bohrloch
- 100% Nylon
- Langer Spreizbereich für sichere Verankerung
- Auch mit metrischen Gewindestangen verwendbar
Hinweis: Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø! In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag). Weitere Informationen: | | L: | 90 mm | d: | 10 mm | Bohrlochtiefe mind.: | 100 mm | Material: | Kunststoff | Form: | Bizeps | Farbe: | Rot | Verankerungstiefe mind.: | 90 mm | Bohr ø: | 10 mm | Schrauben ø: | 6,0 - 8,0 mm | Marke: | TOX | Größe: | 10x 90 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2288* | € 0,3582* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,2397* | € 0,3597* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,24* | € 0,36* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2436* | € 0,3636* | | | | Lager 3145 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3694* | € 0,5494* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,735* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|