Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX-Bizeps Parallel-Spreizdübel 6x 70 mm Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TOX-Bizeps Parallel-Spreizdübel 6x 70 mm Kunststoff rot
Produktbild zu TOX-Bizeps Parallel-Spreizdübel 6x 70 mm Kunststoff rot
Anwendungsbild zu TOX-Bizeps Parallel-Spreizdübel 6x 70 mm Kunststoff rot
Anwendungsbild zu TOX-Bizeps Parallel-Spreizdübel 6x 70 mm Kunststoff rot
Anwendungsbild zu TOX-Bizeps Parallel-Spreizdübel 6x 70 mm Kunststoff rot
Symbol zu TOX-Bizeps Parallel-Spreizdübel 6x 70 mm Kunststoff rot
LOGO zu TOX-Bizeps Parallel-Spreizdübel 6x 70 mm Kunststoff rot
Technisches Merkblatt
Artikel-Nr.:
     3145-104461295
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     00910013
EAN/GTIN:
     4000909042633
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel
TOX-Bizeps Parallel-Spreizdübel 6x 70 mm Kunststoff rot

Produktvorteile:
  • Der Altbau-Joker: Ideal für poröse Wände
  • Extrem hohe Haltewerte im Lochstein
  • Spreizt in mehreren Richtungen
  • Drehflügel verhindern das Mitdrehen im Bohrloch
  • 100% Nylon
  • Langer Spreizbereich für sichere Verankerung
  • Auch mit metrischen Gewindestangen verwendbar


Hinweis: Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø! In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag).


Weitere Informationen:
Bohr ø:
6 mm
L:
70 mm
Form:
Bizeps
Verankerungstiefe mind.:
70 mm
d:
6 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
Rot
Bohrlochtiefe mind.:
80 mm
Schrauben ø:
4,5 - 5,0 mm
Marke:
TOX
Größe:
6x 70 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1181*
€ 0,1691*
8 Tage
400
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,12*
€ 0,172*
1 Tag
250
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,122*
€ 0,175*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1232*
€ 0,1752*
Lager 3145
500
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1915*
€ 0,2615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.