Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Allzweckdübel Deco 10x 66 mit Kappe Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TOX Allzweckdübel Deco 10x 66 mit Kappe Kunststoff weiß
Produktbild zu TOX Allzweckdübel Deco 10x 66 mit Kappe Kunststoff weiß
Produktbild zu TOX Allzweckdübel Deco 10x 66 mit Kappe Kunststoff weiß
Anwendungsbild zu TOX Allzweckdübel Deco 10x 66 mit Kappe Kunststoff weiß
Anwendungsbild zu TOX Allzweckdübel Deco 10x 66 mit Kappe Kunststoff weiß
Symbol zu TOX Allzweckdübel Deco 10x 66 mit Kappe Kunststoff weiß
LOGO zu TOX Allzweckdübel Deco 10x 66 mit Kappe Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-104461283
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     016100081
EAN/GTIN:
     4049563001709
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
TOX Allzweckdübel Deco 10x 66 mit Kappe Kunststoff weiß

Dieser Schuppendübel mit 4-fach geteiltem Spreizkörper und Dübelkappe ist ein variabler Allzweckdübel. Die Konstruktion dieses Dübels gewährt eine sichere Schraubenführung und optimale Haltewerte.

Einsatzbereich:
  • Zur Befestigung von Sockelleisten, Bewegungsmeldern, Elektroschaltern usw.
  • In einlagigen und zweilagigen Gipskartonplatten durch Verknotung auf der Plattenrückseite
  • In Beton, Vollstein und Porenbeton durch Spreizung
  • In Lochsteinen durch Spreizung und Verknotung


Hinweis: Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø! In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag).



Weitere Informationen:
Bohr ø:
10 mm
Bohrlochtiefe mind.:
75 mm
d:
10 mm
Farbe:
Weiß
Form:
4AS
L:
66 mm
Material:
Kunststoff
Schrauben:
6 - 8 mm
Verankerungstiefe mind.:
65 mm
Marke:
TOX
Größe:
10x 66 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, Dübel, Kunststoff-Dübel, Kunststoffdübel, Mauerdübel, Plastikdübel, Schuppendübel, Tox-Dübel, Toxdübel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
750
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1756*
€ 0,2456*
Lager 3145
2200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2194*
€ 0,2994*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,76*
€ 7,10*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,345*
€ 8,925*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,56*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2994*
€ 0,35629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2594*
€ 0,30869
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.