Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

imdustriedübel Nylon 8x40 grau im Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu imdustriedübel Nylon 8x40 grau im Beutel
Produktbild zu imdustriedübel Nylon 8x40 grau im Beutel
Anwendungsbild zu imdustriedübel Nylon 8x40 grau im Beutel
Symbol zu imdustriedübel Nylon 8x40 grau im Beutel
Artikel-Nr.:
     3145-104460842
Hersteller:
     Index
Herst.-Nr.:
     TACON08
EAN/GTIN:
     8423533990402
Suchbegriffe:
Dübel
Industriedübel
Kunststoffdübel
Mauerdübel
imdustriedübel Nylon 8x40 grau im Beutel

Normaldübel aus hochwertigem Nylon.

Hinweis: Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø! In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag).


Weitere Informationen:
L:
40 mm
Bohr ø:
8 mm
Bohrlochtiefe mind.:
55 mm
d:
8 mm
Farbe:
grau
Material:
Nylon
Größe:
8x40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0568*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.