Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNGO MHD-S M 6 x80 /49 Hohlraumdübel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MUNGO MHD-S M 6 x80 /49 Hohlraumdübel
Produktbild zu MUNGO MHD-S M 6 x80 /49 Hohlraumdübel
Skizze zu MUNGO MHD-S M 6 x80 /49 Hohlraumdübel
Anwendungsbild zu MUNGO MHD-S M 6 x80 /49 Hohlraumdübel
Symbol zu MUNGO MHD-S M 6 x80 /49 Hohlraumdübel
Symbol zu MUNGO MHD-S M 6 x80 /49 Hohlraumdübel
LOGO zu MUNGO MHD-S M 6 x80 /49 Hohlraumdübel
Artikel-Nr.:
     3145-104460617
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     1870184
EAN/GTIN:
     7610634085361
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel 6 x 80
hohlraumdübel
MUNGO MHD-S M 6 x80 /49 Hohlraumdübel

Hohlraumdübel für Lampen, Bilder, kleine Wandregale, leichte Spiegelschränke, Schienen

Produktvorteile:

  • Kontrollierte, schnelle und einfache Montage mit der Zange
  • Schraube vormontiert
  • Kombi Schraubenantrieb Kreuzschlitz / Schlitz
  • Erhöhte Tragfähigkeit und Montagesicherheit
  • Durchsteckmontage
  • Anwendungen im Innenbereich


mit Schraube verzinkt.

Hinweis:
Dicke Anbauteil = tfix
Plattenstärke = dp


Weitere Informationen:
d:
6 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Form:
MHD-S
L:
80 mm
Dicke Anbauteil max.:
24 mm
Schraube:
M 6
dk:
17,6 mm
Bohr ø:
12 mm
Plattenstärke:
33-49 mm
Marke:
Mungo
Kopfform:
Rundkopf
Größe:
6 x80 mm
Weitere Suchbegriffe: mungo hohlraumdübel, Fixings, Fixingsdübel, Hohlraumschraube, Hohlraumschrauben, Rigidsdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2163*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2763*
€ 0,3288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2163*
€ 0,2574
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
9645HRM
ab € 0,806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.