Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNGO MHD-S M 5 x63 /32 Hohlraumdübel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MUNGO MHD-S M 5 x63 /32 Hohlraumdübel
Produktbild zu MUNGO MHD-S M 5 x63 /32 Hohlraumdübel
Skizze zu MUNGO MHD-S M 5 x63 /32 Hohlraumdübel
Anwendungsbild zu MUNGO MHD-S M 5 x63 /32 Hohlraumdübel
Symbol zu MUNGO MHD-S M 5 x63 /32 Hohlraumdübel
Symbol zu MUNGO MHD-S M 5 x63 /32 Hohlraumdübel
LOGO zu MUNGO MHD-S M 5 x63 /32 Hohlraumdübel
Artikel-Nr.:
     3145-104460613
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     1870163
EAN/GTIN:
     7610634084814
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
mungo hohlraumdübel
hohlraumdübel
MUNGO MHD-S M 5 x63 /32 Hohlraumdübel

Hohlraumdübel für Lampen, Bilder, kleine Wandregale, leichte Spiegelschränke, Schienen

Produktvorteile:

  • Kontrollierte, schnelle und einfache Montage mit der Zange
  • Schraube vormontiert
  • Kombi Schraubenantrieb Kreuzschlitz / Schlitz
  • Erhöhte Tragfähigkeit und Montagesicherheit
  • Durchsteckmontage
  • Anwendungen im Innenbereich


mit Schraube verzinkt.

Hinweis:
Dicke Anbauteil = tfix
Plattenstärke = dp


Weitere Informationen:
Dicke Anbauteil max.:
26 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Form:
MHD-S
d:
5 mm
L:
63 mm
Schraube:
M 5
dk:
16 mm
Bohr ø:
10 mm
Plattenstärke:
18-32 mm
Marke:
Mungo
Kopfform:
Rundkopf
Größe:
5 x63 mm
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel hm5x37, Fixings, Fixingsdübel, Hohlraumschraube, Hohlraumschrauben, Rigidsdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,178*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
9545HRM
ab € 0,755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.