Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNGO MB-ST 10x300 ST Universal-Fassadendübel mit Senkschraube verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MUNGO MB-ST 10x300 ST Universal-Fassadendübel mit Senkschraube verzinkt
Produktbild zu MUNGO MB-ST 10x300 ST Universal-Fassadendübel mit Senkschraube verzinkt
Anwendungsbild zu MUNGO MB-ST 10x300 ST Universal-Fassadendübel mit Senkschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MB-ST 10x300 ST Universal-Fassadendübel mit Senkschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MB-ST 10x300 ST Universal-Fassadendübel mit Senkschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MB-ST 10x300 ST Universal-Fassadendübel mit Senkschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MB-ST 10x300 ST Universal-Fassadendübel mit Senkschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MB-ST 10x300 ST Universal-Fassadendübel mit Senkschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MB-ST 10x300 ST Universal-Fassadendübel mit Senkschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MB-ST 10x300 ST Universal-Fassadendübel mit Senkschraube verzinkt
ETA-15/0068
LOGO zu MUNGO MB-ST 10x300 ST Universal-Fassadendübel mit Senkschraube verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104460562
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     1122130
EAN/GTIN:
     7610634041145
Suchbegriffe:
Fassadendübel
Rahmen-Fassadendübel
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
MUNGO MB-ST 10x300 ST Universal-Fassadendübel mit Senkschraube verzinkt

Anwendungsbereich:
  • Fassadenbefestigungen
  • Profile
  • Unterkonstruktionen
  • Rahmen

Produktvorteile:
  • Fassadendübel incl. Sicherheitsdübelschraube
  • Mit europäisch Technischer Bewertung ETA-15/0068 für Mehrfachbefestigung
  • Bewertung des Widerstandes unter Brandbeanspruchung F90 für die Befestigung von Fassadensystemen
  • Porenbeton: Bohr-Ø 9mm, Setztiefe 90mm
  • Dübel aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt
  • Durchsteckmontage


Weitere Informationen:
Hinweis:
nicht vormontiert
d:
10 mm
Form:
MB-ST
Bohr ø:
10 mm
Material:
Nylon/Stahl
Antrieb:
TX40
Nutzlänge max.:
230 mm
Farbe:
orange
L:
300 mm
Schrauben:
7x305 mm
Marke:
Mungo
Größe:
10x300 mm
Weitere Suchbegriffe: mungo fassadendübel, fassadendübel, Universal, Universal-Fassadendübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5516*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0516*
€ 2,4414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9916*
€ 2,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9116*
€ 2,2748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8516*
€ 2,2034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8316*
€ 2,1796
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5516*
€ 1,8464
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.