Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNGO MQL 10x120 ST Universal-Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MUNGO MQL 10x120 ST Universal-Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Produktbild zu MUNGO MQL 10x120 ST Universal-Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Anwendungsbild zu MUNGO MQL 10x120 ST Universal-Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Anwendungsbild zu MUNGO MQL 10x120 ST Universal-Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x120 ST Universal-Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x120 ST Universal-Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x120 ST Universal-Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x120 ST Universal-Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x120 ST Universal-Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x120 ST Universal-Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
ETA-11/0008
Symbol zu MUNGO MQL 10x120 ST Universal-Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
LOGO zu MUNGO MQL 10x120 ST Universal-Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104460477
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     1060112
EAN/GTIN:
     7610634132058
Suchbegriffe:
Fassadendübel
Rahmen-Fassadendübel
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
MUNGO MQL 10x120 ST Universal-Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt

Anwendungsbereich:
Fassaden- und Dachkonstruktionen, hinterlüftete Fassaden, Dämmstoffbefestigungen, Unterkonstruktionen und Profile.

Produktvorteile:
  • ETA Bewertung 11/0008 für Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und Mauerwerk
  • Bewertung des Widerstandes unter Brandbeanspruchung F90 für die Befestigung von Fassadensystemen
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Haltewerte durch 4-fach Spreizung
  • Setztiefe 70mm - für höhere Lasten
  • Schaftverstärkung bei grösseren Längen
  • Aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt - besonders witterungsfest und alterungsbeständig
  • Durchsteckmontage


Weitere Informationen:
Bohr ø:
10 mm
d:
10 mm
Material:
Nylon/Stahl
Form:
MQL-ST
Farbe:
orange
L:
120 mm
Nutzlänge max.:
50 mm
Schrauben:
7x125 mm
Antrieb:
TX 40
Marke:
Mungo
Größe:
10x120 mm
Weitere Suchbegriffe: mungo fassadendübel, fassadendübel, Mungodübel, Universal-Fassadendübel, Universaldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3088*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3988*
€ 0,47457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3688*
€ 0,43887
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.