Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNGO MQL 10x240 ST Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MUNGO MQL 10x240 ST Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Produktbild zu MUNGO MQL 10x240 ST Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Anwendungsbild zu MUNGO MQL 10x240 ST Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Anwendungsbild zu MUNGO MQL 10x240 ST Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x240 ST Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x240 ST Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x240 ST Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x240 ST Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x240 ST Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x240 ST Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
ETA-11/0008
Symbol zu MUNGO MQL 10x240 ST Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
LOGO zu MUNGO MQL 10x240 ST Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104460467
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     1060124
EAN/GTIN:
     7610634150625
Suchbegriffe:
Fassadendübel
Rahmen-Fassadendübel
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
MUNGO MQL 10x240 ST Fassadendübel mit Senkkopfschraube verzinkt

Anwendungsbereich:
Fassaden- und Dachkonstruktionen, hinterlüftete Fassaden, Dämmstoffbefestigungen, Unterkonstruktionen und Profile.

Produktvorteile:
  • ETA Bewertung 11/0008 für Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und Mauerwerk
  • Bewertung des Widerstandes unter Brandbeanspruchung F90 für die Befestigung von Fassadensystemen
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Haltewerte durch 4-fach Spreizung
  • Setztiefe 70mm - für höhere Lasten
  • Schaftverstärkung bei grösseren Längen
  • Aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt - besonders witterungsfest und alterungsbeständig
  • Durchsteckmontage


Weitere Informationen:
Schrauben:
7x245 mm
d:
10 mm
Bohr ø:
10 mm
Marke:
Mungo
Antrieb:
TX 40
Nutzlänge max.:
170 mm
Material:
Nylon/Stahl
Form:
MQL-ST
L:
240 mm
Farbe:
orange
Größe:
10x240 mm
Weitere Suchbegriffe: mungo fassadendübel, fassadendübel, Mungodübel, Universal-Fassadendübel, Universaldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0823*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4323*
€ 1,70444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4123*
€ 1,68064
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3323*
€ 1,58544
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3023*
€ 1,54974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2723*
€ 1,51404
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0823*
€ 1,28794
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.