Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 12
Produktbild zu FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 12
Skizze zu FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 12
Anwendungsbild zu FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 12
Symbol zu FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 12
Symbol zu FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 12
LOGO zu FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 12
Artikel-Nr.:
     3145-104460157
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542590
EAN/GTIN:
     4048962298871
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Federklappdübel
Hakendübel
FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 12

Der fischer Nylon-Kippdübel DUOTEC für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm bzw. 12 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Der mitgelieferte Rundhaken ist optimal auf den fischer Kippdübel DUOTEC abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt.

Produktvorteile:
  • Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung.
  • Das Kippelement des Dübels kippt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft.
  • Bundhülse verstärkt das Bohrloch und ermöglicht deutlich höhere Querlasten.
  • Verwendung von Spanplattenschrauben, Haken mit Beffe und Schrauben mit metrischem Gewinde.
  • Einfache Montage mit Hilfe eines gängigen Bohrers.
  • In Vollbaustoffen, wie z. B. Beton oder Holz funktioniert er wie ein Spreizdübel.
  • Einfache Vormontage - Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch.
  • Durch das kurze Kippelement geeignet für enge, auch mit Mineralwolle gedämmte Hohlräume.
  • Mehrfaches Ein- und Ausdrehen der Schraube möglich.

Geeignet für:
Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Stahlplatten, Kunststoffplatten, Betonhohlsteine, Holzplatten wie z. B. OSB-Platten, Spanplatten, MDF-Platten
Vollmaterialien, wie z. B.: Beton, Holz

Hinweis:
min. Plattendicke: 9,5 mm
max. Plattendicke: 55 mm

Weitere Informationen:
d:
12 mm
L:
60 mm
Form:
Duotec
Material:
Nylon
Schrauben:
5,0 - 6 / M6 mm
Marke:
Fischer
Bohr ø:
12 mm
Farbe:
grau/rot
Anwendung:
Hohlraum-Befestigungen
Weitere Suchbegriffe: Kippdübel, Klappdübel, Spreizdübel, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, Dou Tec, Duo, Duopower
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,211*
€ 1,671*
2 Tage
1000
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2246*
€ 1,6846*
Lager 3145
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,245*
€ 1,715*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,372*
€ 1,892*
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,40165*
€ 1,93165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,715*
€ 2,04085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,665*
€ 1,98135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,595*
€ 1,89805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.