Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 6 mm Lichte=12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 6 mm Lichte=12 mm
Produktbild zu Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 6 mm Lichte=12 mm
Skizze zu Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 6 mm Lichte=12 mm
Symbol zu Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 6 mm Lichte=12 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104456060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     482586
EAN/GTIN:
     9002732084984
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 6 mm Lichte=12 mm

Schäkel gerade kurz, mit Schraubbolzen, ähnlich DIN 82101, für Verbindungen von Ketten und Drahtseilen, Tragkraft nicht geprüft.

Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Bolzen ø:
6 mm
Innenlichte:
12 mm
DIN:
82101 ähnlich
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Form:
gerade kurz
l:
24 mm
b:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Rundschäkel, Schäkelhaken, schäckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963546
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.