Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Vogelrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Vogelrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm
Produktbild zu Vogelrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm
Symbol zu Vogelrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104456046
Hersteller:
     Gesa
Herst.-Nr.:
     4526
EAN/GTIN:
     9006989045262
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
Vogelrolle
Waschseilrolle
Vogelrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm

Mit Gleitlager, Rolle aus Polyamid, Bügel Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Außen ø:
60 mm
Schraube:
6 x 50
Tragkraft:
60 kg
Seil ø:
10 mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: seilrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.