Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Seilrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm
Produktbild zu Seilrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm
Symbol zu Seilrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104456040
Hersteller:
     Gesa
Herst.-Nr.:
     1129
EAN/GTIN:
     7610913027679
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle
Seilrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm

Mit Gleitlager, Polyamid.

Weitere Informationen:
Bohrung:
8,2 mm
Tragkraft:
60 kg
Außen ø:
60 mm
Seil ø:
10 mm
Nabenbreite:
18 mm
Material:
Polyamid
Oberfläche:
PA 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.