Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle Polyamid ø 20 mm für Seil ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Seilrolle Polyamid ø 20 mm für Seil ø 4 mm
Produktbild zu Seilrolle Polyamid ø 20 mm für Seil ø 4 mm
Symbol zu Seilrolle Polyamid ø 20 mm für Seil ø 4 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104456038
Hersteller:
     Gesa
Herst.-Nr.:
     1125
EAN/GTIN:
     7610913027587
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle
Seilrolle Polyamid ø 20 mm für Seil ø 4 mm

Mit Gleitlager, Polyamid.

Weitere Informationen:
Außen ø:
20 mm
Seil ø:
4 mm
Bohrung:
5,2 mm
Tragkraft:
20 kg
Nabenbreite:
8 mm
Material:
Polyamid
Oberfläche:
PA 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.