Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilrolle ø 60 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilrolle ø 60 mm Stahl verzinkt
Produktbild zu Drahtseilrolle ø 60 mm Stahl verzinkt
Symbol zu Drahtseilrolle ø 60 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104456032
Hersteller:
     Gesa
Herst.-Nr.:
     4496
EAN/GTIN:
     9006989044968
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Drahtseilrolle ø 60 mm Stahl verzinkt

Mit Kugellager und Befestigungsschraube.

Weitere Informationen:
Seil ø:
3 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Schraube:
6 x 35
Außen ø:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Bohrung:
6,2 mm
Flankenwinkel:
40 °
Einbaubreite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Seilrolle, Seilrollen, kunststoffseil 3mm, seilrolle, Bauseilrolle, Drahtseilrolle, Hanfseilrolle, Klobenrad, Seilwinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.