Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil- und Hanfseilbaurolle ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseil- und Hanfseilbaurolle ø 125 mm
Produktbild zu Drahtseil- und Hanfseilbaurolle ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104456031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41008
EAN/GTIN:
     8590702120141
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle
Drahtseil- und Hanfseilbaurolle ø 125 mm

Haken mit Sicherung, drehbar, lackiert, Metallgehäuse lackiert, Rolle Grauguss.

Weitere Informationen:
Seil ø max.:
24
Tragfähigkeit:
250 kg
Rollen ø:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Bauseilrolle, Drahtseilrolle, Hanfseilrolle, Klobenrad, Seilwinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
554862
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.