Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 6 mm Stahl feuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 6 mm Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 6 mm Stahl feuerverzinkt
Skizze zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 6 mm Stahl feuerverzinkt
Symbol zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 6 mm Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104455966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8716336456450
EAN/GTIN:
     8716336456450
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 6mm
rundstahlkette
Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 6 mm Stahl feuerverzinkt

Hinweis:
Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angegebenene Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die Beanspruchungsgrenzen können nur bei geprüften Ketten garantiert werden.

Weitere Informationen:
Nutzlast:
200 kg
Bundlänge:
30 m
t:
42 mm
Material:
Stahl
DIN:
763
Oberfläche:
feuerverzinkt
b2:
24 mm
b1:
12 mm
d:
6 mm
Länge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: stahlkette 30m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 9,00*
€ 10,71
pro Meter
ab 60 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
ab 150 Meter
€ 8,40*
€ 10,00
pro Meter
ab 300 Meter
€ 7,97*
€ 9,48
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 7,33*
€ 8,72
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.