Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 10/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 10/100
Produktbild zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 10/100
Skizze zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 10/100
Symbol zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 10/100
Artikel-Nr.:
     3145-104455903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0978V
EAN/GTIN:
     4251197004128
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 10/100

Kein Lastaufnahmemittel.

Weitere Informationen:
Materialstärke:
10 mm
Länge:
100 mm
a:
15 mm
E:
11 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, Kleinsorge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9635410
ab € 4,88*
Zubehör
k.A.
7001989
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.