Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 6/ 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 6/ 60
Produktbild zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 6/ 60
Skizze zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 6/ 60
Symbol zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 6/ 60
Artikel-Nr.:
     3145-104455901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000606V
EAN/GTIN:
     4251063407534
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 6/ 60

Kein Lastaufnahmemittel.

Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Materialstärke:
6 mm
a:
9 mm
E:
8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, Kleinsorge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3900
100
€ 8,90*
ab € 0,1886*
€ 0,2586*
1 Tag
2730
100
€ 5,59*
ab € 0,1886*
€ 0,2586*
6 Tage
4100
100
€ 5,99*
ab € 0,1936*
€ 0,2693*
2 Tage
4000
100
€ 4,99*
ab € 0,2056*
€ 0,2788*
Lager 3145
3675
1
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963546
ab € 1,40*
Zubehör
k.A.
7001987/89627
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.