| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104452961 Herst.-Nr.: 930201 EAN/GTIN: 8713678302018 |
| |
|
| | |
| Steckdosen und Geräteschraube 3.2x 25 verzinkt-blauFür die Geräte-Befestigung von Schalter-Einsätzen und Steckdosen in Unterputzdosen bzw. Hohlwanddosen. Auch für die Deckelbefestigung geeignet. Produktvorteile:- selbstschneidendes Gewinde
- zweigängiges Gewinde, welches die Eindrehzeit verrringert
- Kombikreuzschlitz-Antrieb, bietet mehr Möglichkeiten bei der Schraubendreherauswahl
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinkt-blau | L: | 25 mm | Material: | Stahl | dk: | 5,5 mm | d1: | 3,2 mm | Antrieb: | Kombikreuzschlitz | Kopfform: | Senkkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geräteschrauben, Schalterschraube, Schalterschrauben, Steckdosenschraube, Steckdosenschrauben |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0971* | € 0,1419* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,13* | € 13,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|