Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen und Geräteschraube 3.2x 15 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckdosen und Geräteschraube 3.2x 15 verzinkt-blau
Produktbild zu Steckdosen und Geräteschraube 3.2x 15 verzinkt-blau
Skizze zu Steckdosen und Geräteschraube 3.2x 15 verzinkt-blau
Symbol zu Steckdosen und Geräteschraube 3.2x 15 verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104452960
Hersteller:
     Don Quichotte
Herst.-Nr.:
     930200
EAN/GTIN:
     8713678302001
Suchbegriffe:
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube
Geräteschrauben
Steckdosen und Geräteschraube 3.2x 15 verzinkt-blau

Für die Geräte-Befestigung von Schalter-Einsätzen und Steckdosen in Unterputzdosen bzw. Hohlwanddosen.
Auch für die Deckelbefestigung geeignet.

Produktvorteile:
  • selbstschneidendes Gewinde
  • zweigängiges Gewinde, welches die Eindrehzeit verrringert
  • Kombikreuzschlitz-Antrieb, bietet mehr Möglichkeiten bei der Schraubendreherauswahl


Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
15 mm
Material:
Stahl
dk:
5,5 mm
d1:
3,2 mm
Antrieb:
Kombikreuzschlitz
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: geräteschrauben, Schalterschraube, Schalterschrauben, Steckdosenschraube, Steckdosenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0801*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.