Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalei-Setzmutter M10 verzinkt einsatzgehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kalei-Setzmutter M10 verzinkt einsatzgehärtet
Produktbild zu Kalei-Setzmutter M10 verzinkt einsatzgehärtet
Skizze zu Kalei-Setzmutter M10 verzinkt einsatzgehärtet
Anwendungsbild zu Kalei-Setzmutter M10 verzinkt einsatzgehärtet
Symbol zu Kalei-Setzmutter M10 verzinkt einsatzgehärtet
Symbol zu Kalei-Setzmutter M10 verzinkt einsatzgehärtet
Artikel-Nr.:
     3145-104452519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15KALEI1018
EAN/GTIN:
     9002730523218
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m10
einpressmutter
Kalei-Setzmutter M10 verzinkt einsatzgehärtet

Weitere Informationen:
d2:
12,5 mm
d3:
12,85 mm
Gewindeform:
M
h:
8 mm
h1:
1,8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
15 mm
d1:
10 mm
Bohrloch Ø:
12,5 mm
Größe:
M10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaleimuttern, Setzmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,504*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.