Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalei-Setzmutter M 6 verzinkt einsatzgehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kalei-Setzmutter M 6 verzinkt einsatzgehärtet
Produktbild zu Kalei-Setzmutter M 6 verzinkt einsatzgehärtet
Skizze zu Kalei-Setzmutter M 6 verzinkt einsatzgehärtet
Anwendungsbild zu Kalei-Setzmutter M 6 verzinkt einsatzgehärtet
Symbol zu Kalei-Setzmutter M 6 verzinkt einsatzgehärtet
Symbol zu Kalei-Setzmutter M 6 verzinkt einsatzgehärtet
Artikel-Nr.:
     3145-104452517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15KALEI06
EAN/GTIN:
     9002730523195
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m6
einpressmutter
Kalei-Setzmutter M 6 verzinkt einsatzgehärtet

Weitere Informationen:
d2:
8 mm
d3:
8,3 mm
Gewindeform:
M
h:
5 mm
h1:
0,9 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
10 mm
d1:
6 mm
Bohrloch Ø:
8 mm
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaleimuttern, Setzmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2308*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.