Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter M10 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Setzmutter M10 blank
Produktbild zu Setzmutter M10 blank
Skizze zu Setzmutter M10 blank
Anwendungsbild zu Setzmutter M10 blank
Symbol zu Setzmutter M10 blank
Symbol zu Setzmutter M10 blank
Artikel-Nr.:
     3145-104452513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     773018
EAN/GTIN:
     9002730523164
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
setzmutter m10 blank
einpressmutter m10
Setzmutter M10 blank

Weitere Informationen:
d2:
12,5 mm
h:
8 mm
h1:
1,8 mm
Oberfläche:
blank
d1:
10 mm
Material:
Stahl
d3:
12,85 mm
s:
15 mm
Materialstärke:
2 mm
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Kaleimuttern, Setzmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,288*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,598*
€ 1,90162
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,568*
€ 1,86592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,528*
€ 1,81832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,448*
€ 1,72312
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.