Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x25/16 Alu mit Edelstahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x25/16 Alu mit Edelstahldorn
Produktbild zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x25/16 Alu mit Edelstahldorn
Skizze zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x25/16 Alu mit Edelstahldorn
Skizze zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x25/16 Alu mit Edelstahldorn
Symbol zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x25/16 Alu mit Edelstahldorn
Symbol zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x25/16 Alu mit Edelstahldorn
LOGO zu GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x25/16 Alu mit Edelstahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104451664
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433900
EAN/GTIN:
     4007081720243
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
gesipa mehrbereichsblindniete
GESIPA Poly Grip Mehrbereichsniet Grossflachkopf 4.8x25/16 Alu mit Edelstahldorn

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
d1:
4,8 mm
L:
25 mm
Klemmbereich:
11,0 - 19,5 mm
Dorn:
Edelstahl
Loch ø:
4,9 mm
Scherkraft:
1500 N
Setzkopf ø max.:
16 mm
Zugkraft:
2300 N
Kopfform:
Flachrundkopf
Kennzeichnung:
CE
Größe:
4,8x25 mm
Marke:
Gesipa
Ausführung:
Mehrbereichsniet
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, standard-blindniete großer kopf, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Grossflachkopfnieten, Grosskopfnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16673*
€ 0,22673*
Lager 3145
1700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2914*
€ 0,3814*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,43*
€ 20,81*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,964*
€ 21,424*
5 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 16,616*
€ 22,732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3814*
€ 0,45387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3514*
€ 0,41817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3414*
€ 0,40627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2914*
€ 0,34677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.