Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104451568 Herst.-Nr.: 1433745 EAN/GTIN: 5013656460154 |
| |
|
| | |
| GESIPA Spreizniete Flachrundkopf 4.8x20 Aluminium mit Stahldorn
Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Spreizblindniete werden benötigt, wenn weiche oder poröse Bauteile wie Holz, Hartfaser, Fiberglas oder Gipsplatten mit hoher Klemmkraft miteinander verbunden werden sollen. Beim Setzvorgang fällt der Nietdorn aus dem Hohlniet heraus und auf der Schließkopfseite teilt der Nietdorn den Hohlniet in vier Teile. Diese verkrallen sich dann in das Material. Typische Anwendungsgebiete sind Kunststoff- und Holzelemente-Montage, Wohnwagenbau sowie die Befestigung von Innenverkleidungen.
Weitere Informationen: | | Dorn: | Stahl | d1: | 4,8 mm | Klemmbereich: | 11,5 - 14,0 mm | L: | 20 mm | Loch ø: | 5,2 mm | Material: | Aluminium | Scherkraft: | 2000 N | Setzkopf ø max.: | 9,5 mm | Zugkraft: | 2700 N | Kopfform: | Flachrundkopf | Größe: | 4,8x20 mm | Marke: | Gesipa | Ausführung: | Spreizniet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spreizniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Falschirmnieten, Flachkopfniete, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Spreiznieten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,08841* | € 0,12491* | | | | Lager 3145 | | | | 250 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1464* | € 0,2024* | | | | | | 13 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,9225* | € 28,0125* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 21,63* | € 28,84* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,98* | € 28,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 50,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|