Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Zulassung ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104448889
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734488896
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
L:
20 mm
Form:
VG
k max.:
2,9 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Marke:
SPEED
d1:
4 mm
Material:
Stahl
d2 max.:
8 mm
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
Antrieb:
TX 20
Größe:
4.0x 20 | 1000 Stk
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 4x20 torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 4 x 20, 4x20, Mehrzweckschrauben, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0259*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.